こたつテーブル 布団セット 長方形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【天板】ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 注文コード64176765 品番NCK-80602(BK/BR)+KKF-1719(NDMO)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。
こたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。

用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)11 【天板】ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーター:NCH-302 電源コード(m)3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする