組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64177000 品番 AFJ2025AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最大時速10km
12種類のプログラム搭載
組立不要
連続使用時間:90分
乗り降りしやすい低床設計
静音設計
移動に便利なキャスター付き
使用制限体重:100kg
リモコン搭載
圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます
メーター表示:時間、速度、距離、カロリー
しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm
折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm
傾斜角度:1.5度

用途運動、エクササイズに。コンパクト 軽量 静音 タブレットトレー付 キャスター付 ウォーキングマシン フィットネス 質量(kg)26 ブラック 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×127×105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
ウオーキング
運輸・通信業

製品末尾が製造年月日との事  機能は24年版の方が多いそうだが 薄型なのでこちらを購入 正解だったと思う  かなり存在感があるので折りたたみできる方が良い・・・・・折りたたんでもかなりの重量なのでお年寄りには移動は無理  時速10キロまで設定できるが、 5キロまでの設定で十分  時速10キロではかなーりの 速度で走る事になる あとは耐久性がどれだけあるか。  健康の為には買ってよかったと思う  リモコンはほとんど使わない     なぜかTVのリモコンに反応するので家族がチャンネルを変えると 速度やオンオフが反応する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする