曜日別特売
192993-0700 アイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウント ITT CANNON 64177218

アイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64177218品番192993-0700
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198アズワン品番65-7782-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする