YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 正方形 一人用 布団セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64177228
品番
ESK-608(B)+KY-GLEN-S6060BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一人暮らしで使いやすい、シンプルこたつテーブル こたつ布団セット
天面リバーシブル仕様
洗濯機で丸洗い可
電源コード:中間入切スイッチ
用途
こたつ、テーブルとして。電気こたつ こたつヒーター コタツ 布団セット 掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし
質量(kg)
7.5
色
【こたつ布団】ベージュ
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
こたつ本体:60×60×38.5
消費電力量(Wh)
(強)約160、(弱)約80
寸法(幅W×奥行D)(cm)
160×160
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団を洗濯の際は、洗濯ネットをご使用下さい。