ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64177464 品番RCV-37111480
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません
カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ
パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:36.83mm●パネルのカットアウト高さ:21.08mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP68●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:12V●ケースの材質:PET●コード番号:841-823 アズワン品番65-7809-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする