画像メイン

チャンピオン リカバリーウェア SHORT SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64177709 品番 C3CS390
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

身体から放出されるエネルギーを特殊機能繊維が吸収し、そのエネルギーを熱に変換して再放射することで血行促進を促すショートスリーブTシャツです。血行促進、疲労軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れの軽減が期待できるリカバリーウェアとして、一般医療機器届出をしたアイテムです。ゆったりしたリラックスシルエットで、吸汗速乾、抗菌防臭機能も備えています。スポーツ後、あるいは仕事の後など疲労した体を次のパフォーマンスに向けて整えたり、睡眠時はもちろん、前身ごろ、両脇パーツ、後ろ見ごろで体を包み込み、肌あたりを軽減する三本針ステッチなどで、スリープウエアにはない設計やデザインで外出も可能なデザインです。左裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のショーツ(C3-CS590)、ロングパンツ(C3-CS292)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

オリーブ サイズM 機能一般医療機器、吸汗速乾、抗菌防臭 素材ポリエステル95%、ポリウレタン5% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000051 性別メンズ 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする