オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64178321
品番
MAV-Q315N
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
卓上円形タイプ、コンパクトサイズ
Qi規格正規認証品
滑り止め用シリコンクッション付き
放熱スリットで充電時の発熱を低減
約1.2mのゆとりある専用USBコード付属
付属品
専用USBコード(USB-A/USB-C端子、コード長 約1.2m)、保証書
質量(g)
約45
規格
Qi ver.1.3.3(BPP規格)
出力
5W(最大7.5/10W)
使用温度(℃)
0〜45
入力
DC5V-2A、9V-1.67A(USB-C)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
91.8×16.6
注意
※ 定格5V/2A以上のUSB-AC電源アダプター(別売)が必要です。
※ 次の場合はケースから取り出して充電してください。・ 厚い衝撃吸収素材が使われているもの・ 金属製ケース、磁石付ケース・ 落下防止リング付ケース・ ICカードやクレジットカードが入っている場合