Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC RECEIVER 0/4 16DIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64178889
品番
AM26C32CN
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0353-11