ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード64178907 品番EA951C-123
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
195

組立家具付属のシールの補充用として便利です。
粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。
丈夫な樹脂を使用しています。

仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
ビス頭隠し
製造業

コーススレッドで簡単に組んだ台のビス頭のシールに使いました。念入りに作ったものではないのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする