※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)100
寸法M(mm)M16
寸法Lm(mm)125
注文コード64179204
品番FNMS-100-M16-125-B2-U
参考基準価格(税別)¥8,440
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど100種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。