グリップ(5本) EA983FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード64179239 品番EA983FF-336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):220●適用サイズ:20mm〜22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本 アズワン品番65-9336-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする