ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64179634 品番TSW-101-05-T-D
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数

仕様●シリーズ:TSW-101-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6508 アズワン品番65-7691-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする