端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード64179869 品番3ZY1131-1BA00
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20

仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430 アズワン品番65-7796-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする