押しボタンレンズ 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64180237 品番YW9Z-L12S
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド

仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1525 アズワン品番65-7797-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする