N-10X7.5-PT3/8-SUS ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社 64180675

ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード64180675品番N-10X7.5-PT3/8-SUS
参考基準価格(税別)¥1,885販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
耐食性の高い SUS316 で構成されています。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用。

仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):10●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0564アズワン品番67-2258-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする