ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ パープル RF-5502シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64180684
品番
RF-5502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
ナチュラルカラーが新鮮なシンプルスクラブ。
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載したストレッチ性が高く柔らかなニット素材が快適な着心地を提供します。
右脇にダブルループを搭載しています。
仕様
●生地:RF●カラー:パープル●サイズ:SS●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)92●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)18.5●袖の種類:半袖
アズワン品番
65-3675-10