滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20ラック×25本) 注文コード64181156 品番CELCUCG4610X1981S
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高い透明度
医療グレードのPPを採用
読みやすい印刷目盛り
リークプルーフ仕様
ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。

仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする