SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64181540
品番
ESHF-125-01-L-D-SM-LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0070
アズワン品番
65-7694-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表