ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64181820
品番
XR0084 30
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ビニール被覆加工
黄銅製シャックル 黒色のビニール外装 アンチピック式マッシュルームピン 危険区域(ガソリンスタンドなど)での使用に適した火花防止特性 さびが付かない、帯電防止
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:10mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:32mm●内容量:1●コード番号:340-5565
アズワン品番
65-7908-88