ピンヘッダ 34極 1.27mm 1列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64181899 品番FTS-117-01-F-S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

Samtec FTS - 117-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0049 アズワン品番65-7688-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする