セトクラフト
セトクラフトの 文房具
セトクラフトの ステープラー/パンチ
セトクラフトの ホッチキス
ステープラー サリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64181978
品番
SDD-2133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.9×奥行7.7×高さ6cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅4.2×奥行8.5×高さ6.5cm●個装重量:120g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:サリー●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-09
繰り返し・詰め替え
対応