ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64182118 品番BN-6X4-PT1/4-BSN
参考基準価格(税別)¥109 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用。

仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5847 アズワン品番67-2261-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする