曜日別特売
3210-35-M TC防風フーディジャケット 3210シリーズ バートル 64182276

TC防風フーディジャケット 3210シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1着注文コード64182276品番3210-35-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,129

ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。

仕様サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル材質/仕上ポリエステル100%ブラックサイズM胸囲(cm)108着丈(cm)67アズワン品番65-8309-21
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする