DGSL-16-10-EA ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo 64182976

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64182976品番DGSL-16-10-EA
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長は 3.5 mm、リア長は 5.5 mm です。ピストン径:20 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570187●コード番号:203-9502アズワン品番65-8015-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする