主画像

タイムラプスカメラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64183108 品番AI-TLC02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm〜∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。

その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ 質量(g)970(梱包含む) 備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。 電源単3電池×12本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78 レンズスターライトレンズ画角110° 機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます) 解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel 電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚) ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯 液晶モニター2.4インチTFT 露出補正プラス3.0EV〜マイナス3.0EV 撮影距離(cm)60〜∞ 撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モード ストレージmicroSDカード(最大512GB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする