材質本体:PC、プラグ:PC・銅
色ブラック
質量(g)約41
出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A
安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材