WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
64183850
品番
64901629522
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8820
アズワン品番
65-7518-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表