基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64185128 品番EHF-105-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1134 アズワン品番65-7657-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする