T4052127003-001 センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64185268

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64185268品番T4052127003-001
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TE Connectivity M8 オスストレート -M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、ケーブル長 0.5 m の PUR / PVC ジャケット 3、4 ポジションで提供されます。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ M12 ケーブルアセンブリは、TE の工場で密封され、テストされています 誤配線の可能性を排除するため、およびを確認してください 堅牢な接続 クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般市場向けケーブルアセンブリを含む、完全なソリューションです 1 回の停止による購入と TCO の削減を実現します 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム ビジョン Vision システム 電子機器製造

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●外径:4.5mm●コード番号:186-0341アズワン品番65-7459-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする