IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64186948 品番TPS22922YZPR
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA

仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:0.9V〜3.6V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):2A●Rds On(標準):14ミリオーム●入力タイプ:非反転:負荷放電、スルーレート制御●フォールト保護:-●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:6-DSBGA●パッケージ/ケース:6-XFBGA、DSBGA アズワン品番67-0410-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする