曜日別特売
027-15200T ナシ形フラスコ 茶 027シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64187630

ナシ形フラスコ 茶 027シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64187630
品番
027-15200T
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
●色:茶●容量mL:200●摺部:15/25●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:027-15200T
アズワン品番
65-8668-78
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする