手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64188025 品番EA991CH-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。
※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。

仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30〜80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-81 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする