フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64189608
品番
1084018
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ICC25●ピッチ:3.5mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-1055
アズワン品番
65-7486-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表