※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKMS-120-M20-235-W-HD レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64189756 FKMS-120-M20-235-W-HD レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64189756 FKMS-120-M20-235-W-HD レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64189756

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)120 寸法M(mm)M20 注文コード64189756 品番FKMS-120-M20-235-W-HD
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は寸法D・寸法Mなど18種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)120 寸法D1(mm)32 寸法L(mm)235 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)35 寸法M(mm)M20 M並目M20 寸法sw1(mm)24 寸法sw3(mm)27 ねじピッチ2.5 許容荷重(N)47000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする