用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本
寸法(mm)147×21×33
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)(-)10〜40
連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5
光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個
色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000
充電時間(時間)約2
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh
明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120
照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110
落下耐久(m)2