エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64190326
品番
EA109MZ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様
●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番
65-9244-88