SK-625 アーマードトップインナーウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
サイズ3XL
内容量1個注文コード64190729品番04-625/3XL
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです
普段着の下にも着用出来るため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
新たにSサイズもラインナップ。

サイズ3XLBLACK材質ポリエステル胸囲(cm)112着丈(cm)77.5裾廻り(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする