※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDM-40-M12-100-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191339 FDM-40-M12-100-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191339 FDM-40-M12-100-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191339

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理 寸法D(mm)40 注文コード64191339 品番FDM-40-M12-100-KR
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)40 寸法h(mm)7.5 寸法H(mm)27.5 寸法L1(mm)10.8 寸法Lm(mm)100 寸法M(mm)M12 M並目M12 寸法sw1(mm)17 寸法sw2(mm)18 ねじピッチ1.75 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする