曜日別特売
FDMS-25-M8-40-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDMS-25-M8-40-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191418
FDMS-25-M8-40-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191418
FDMS-25-M8-40-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191418

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304寸法D(mm)25注文コード64191418品番FDMS-25-M8-40-KR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304ねじピッチ1.25寸法H(mm)20.5寸法L1(mm)6.8寸法D(mm)25ねじ規格並目寸法M(mm)M8寸法h(mm)5.5寸法Lm(mm)40寸法sw1(mm)12寸法sw2(mm)13M並目M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする