※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304
寸法D(mm)
32
注文コード
64191479
品番
FDMS-32-M10-80-KR
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
24.5
寸法L1(mm)
8.4
寸法D(mm)
32
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
6.5
寸法Lm(mm)
80
寸法sw1(mm)
15
寸法sw2(mm)
16
M並目
M10