コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-604 Protect KV Parka
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64191526
品番
07-604/OL/L
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。
肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。
フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。
仕様
耐摩耗性・耐切創に優れるケブラー裏地
<袖外側><背中上部>リブニット
<手首><裾>乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・CEレベル2ソフトプロテクター標準装備
<肩><肘>・EVAパッドを標準装備
<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・偽造防止4Dラベル
色
Olive
サイズ
L
胸囲(cm)
112〜114
着丈(cm)
73