サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64191796
品番
N123G203610003GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ加工用。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。非鉄・耐熱合金加工用。
適合被削材種
非鉄・耐熱合金
仕様
●チップサイズ:G●la:3.61●re:0.3●最大切り込み:19.1●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1466
アズワン品番
65-8202-13