気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64192085 品番C00GE0600
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,348
販売価格(税別)
3,044

IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163 アズワン品番65-7899-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする