MSソリューションズ
iPhone 17 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64192689
品番
LN-MIM25CSTCL
参考基準価格(税別)
¥737
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
iPhone 17
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
18
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×153×12