サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル590 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R590110504Hシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64193065
品番
R590110504HNW
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高速・高精度正面フライス加工用チップです。
非常にシャープなチップで溶着しにくいです。
セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
正面フライス加工用。
ターンミル加工用。
仕様
●適合被削材:アルミ合金、鋳鉄、高高度鋼●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4470
アズワン品番
65-8231-53