中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64193555 品番1017454
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781 アズワン品番65-7735-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする