iPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー TPU ストラップホール付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193836 品番LN-MIM25UKHRGY
参考基準価格(税別)¥1,584 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合iPhone 17 材質TPU+PC+亜鉛合金 ダークグレー 質量(g)48 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする