※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)50
寸法M(mm)M8
寸法Lm(mm)50
注文コード64194674
品番FEAM-50-M8-50-A3-S
参考基準価格(税別)¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど66種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。