3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の 活性炭
フィルターハウジング5ELタイプ 5ELシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64194770
品番
5EL1-TZ
参考基準価格(税別)
¥494,191
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。
ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。
純水・工業用水のろ過に。
各種製造装置の冷却水のろ過に。
電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様
●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782
アズワン品番
67-2314-98