基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64195470 品番EHF-120-01-F-D-SM
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。表面実装テールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6496 アズワン品番65-7697-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする